| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-4548/12 Herst.-Nr.: 4548/12 EAN/GTIN: 4006381119429 |
| |
|
| | |
| Spitzer STABILO® Spitzer für extradicke Stifte. Material Behälter / Spitzer: (ohne Behälter), Material des Spitzers: Kunststoff. Beschreibung der Besonderheiten: kindersicher. Für extradicke Stifte, wie z.B. STABILO woody 3 in 1 und STABILO MARKdry geeignet. Mit EAN-Code am einzelnen Spitzer. Ausführung Spitzer:. Verwendung für Stiftdurchmesser: 16 mm, Messer austauschbar. Farbe Behälter / Spitzer: Farbe des Behälters: (ohne Behälter), Farbe des Spitzers: sortiert in 2 Farben: je 6 ST rot und grün. Größe (B x T x H): 40 mm x 34 mm x 20 mm. Packung mit 12 Stück Weitere Informationen: | | Ausführung der Spitzerform: | quadratisch | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Spitzer für extradicke Stifte | Material des Spitzers: | Kunststoff | Beschreibung der Besonderheiten: | kindersicher. Für extradicke Stifte, für STABILO® woody 3 in 1 geeignet, mit EAN-Code am einzelnen Spitzer | Verwendung für Stiftdurchmesser: | 16 mm | Tiefe: | 34 | Spitzer austauschbar: | Nein | Höhe: | 20 | Farbe des Spitzers: | sortiert in 2 Farben: je 6 ST rot und grün | Messer austauschbar: | Ja | Breite: | 40 | Artikelbezeichnung: | Spitzer | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Spitzer für extradicke Stifte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kinderbuntstift, Einfachanspitzer, Einfachspitzer, Einzelanspitzer, Einzelspitzer, Spezialanspitzer, Spezialspitzer, Ölstick, stabilo buntstifte set, stabilo allesschreiber, allesschreiber |
| | |
| |