Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzer STABILO® Exam Grade® Display. Werkstoff: Kunststoff, Dosenspitzer. 193 mm x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzer STABILO® Exam Grade® Display. Werkstoff: Kunststoff, Dosenspitzer. 193 mm x 120 mm
Spitzer STABILO® Exam Grade® Display. Werkstoff: Kunststoff, Dosenspitzer. 193 mm x 120 mm
Spitzer STABILO® Exam Grade® Display. Werkstoff: Kunststoff, Dosenspitzer. 193 mm x 120 mm
Artikel-Nr.:
     C1010-451848E
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     451848E
EAN/GTIN:
     9556091133864
Suchbegriffe:
Dosenanspitzer
Dosenbleistiftspitzer
Dosenspitzer
Spitzerdose
Spitzer STABILO® Exam Grade® Display. Werkstoff: Kunststoff. der Spitzer mit verschließbarem Deckel eignet sich für den Holzbleistift STABILO Exam Grade und alle anderen Bleistifte mit einem Durchmesser von 0,7 cm. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: Dosenspitzer. Farbe: schwarz/rot. Größe (B x T x H): 193 mm x 120 mm x 210 mm. Packungsmenge: 48
Weitere Informationen:
Tiefe:
120
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
der Spitzer mit verschließbarem Deckel eignet sich für den Holzbleistift STABILO Exam Grade und alle anderen Bleistifte mit einem Durchmesser von 0,7 cm
Material des Displays:
Karton
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Breite:
193
Höhe:
210
Artikelbezeichnung:
Spitzer
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Exam Grade® Display
Ausführung des Inhalts des Displays:
Dosenspitzer
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
48
Farbe:
schwarz/rot
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Exam Grade® Display
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
Dosenspitzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 144.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 96 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 480 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 960 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 144000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.