| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-399/2B Herst.-Nr.: 399/2B EAN/GTIN: 4006381499224 |
| |
|
| | |
| Dreikant-Schulbleistift STABILO® Trio® dick. Ausführung der Schaftform: dreikantig. Gespitzt. Schaft lackiert. Die dicke, ergonomische, kindgerechte Dreikant-Form ist besonders für Schreibanfänger geeignet und fördert die entspannte Haltung der Kinderhand. Hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 3,15 mm. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 175 mm. Farbe des Schaftes: petrol mit weißen Kantenstreifen. Bezeichnung der Härte: 2B. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Trio® dick | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Radierer vorhanden: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | die dicke, ergonomische, kindgerechte Dreikant-Form ist besonders für Schreibanfänger geeignet und fördert die entspannte Haltung der Kinderhand. Hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 3,15 mm | Ausführung der Schaftform: | dreikantig | Schaft lackiert: | Ja | Artikelbezeichnung: | Dreikant-Schulbleistift | Bezeichnung der Härte: | 2B | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Länge: | 175 | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Farbe des Schaftes: | petrol mit weißen Kantenstreifen | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Trio® dick | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |