Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Schulbleistift STABILO® Trio® dick, HB, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dreikant-Schulbleistift STABILO® Trio® dick, HB, grün
Dreikant-Schulbleistift STABILO® Trio® dick, HB, grün
Dreikant-Schulbleistift STABILO® Trio® dick, HB, grün
Artikel-Nr.:
     C1010-399/04-HB
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     399/04-HB
EAN/GTIN:
     4006381499101
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Dreikant-Schulbleistift STABILO® Trio® dick. Ausführung der Schaftform: dreikantig. Gespitzt. Schaft lackiert. Die dicke, ergonomische, kindgerechte Dreikant-Form ist besonders für Schreibanfänger geeignet und fördert die entspannte Haltung der Kinderhand. Hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 3,15 mm. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 175 mm. Farbe des Schaftes: grün mit weißen Kantenstreifen. Bezeichnung der Härte: HB.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Härte:
HB
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Länge:
175
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Trio® dick
Farbe des Schaftes:
grün mit weißen Kantenstreifen
Beschreibung der Besonderheiten:
die dicke, ergonomische, kindgerechte Dreikant-Form ist besonders für Schreibanfänger geeignet und fördert die entspannte Haltung der Kinderhand. Hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 3,15 mm
Schaft lackiert:
Ja
Radierer vorhanden:
Nein
Ausführung der Schaftform:
dreikantig
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Dreikant-Schulbleistift
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Trio® dick
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,29988*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,52499* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,68988*
€ 11,53096
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,51984*
€ 11,32861
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,90988*
€ 10,60276
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,48988*
€ 10,10296
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,22984*
€ 9,79351
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,29988*
€ 7,49686
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.