| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-399/01-HB Herst.-Nr.: 399/01-HB EAN/GTIN: 4006381499040 |
| |
|
| | |
| Dreikant-Schulbleistift STABILO® Trio® dick. Ausführung der Schaftform: dreikantig. Gespitzt. Schaft lackiert. Die dicke, ergonomische, kindgerechte Dreikant-Form ist besonders für Schreibanfänger geeignet und fördert die entspannte Haltung der Kinderhand. Hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 3,15 mm. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 175 mm. Farbe des Schaftes: pink mit weißen Kantenstreifen. Bezeichnung der Härte: HB. Weitere Informationen: | | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Artikelbezeichnung: | Dreikant-Schulbleistift | Schaft lackiert: | Ja | Ausführung der Schaftform: | dreikantig | Beschreibung der Besonderheiten: | die dicke, ergonomische, kindgerechte Dreikant-Form ist besonders für Schreibanfänger geeignet und fördert die entspannte Haltung der Kinderhand. Hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 3,15 mm | Länge: | 175 | Bezeichnung der Härte: | HB | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Trio® dick | Farbe des Schaftes: | pink mit weißen Kantenstreifen | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Radierer vorhanden: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Trio® dick |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |