Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Schulbleistift STABILO® Trio®, 2B, pink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dreikant-Schulbleistift STABILO® Trio®, 2B, pink
Dreikant-Schulbleistift STABILO® Trio®, 2B, pink
Dreikant-Schulbleistift STABILO® Trio®, 2B, pink
Artikel-Nr.:
     C1010-369/01-2B
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     369/01-2B
EAN/GTIN:
     4006381500012
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Dreikant-Schulbleistift STABILO® Trio®. Ausführung der Schaftform: dreikantig. Gespitzt. Schaft lackiert. Der dünne holzgefasste Bleistift in ergonomischer, kindgerechter Dreikant-Form ist ideal für feinere Linien und Kästchen. Hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 2,2 mm. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 175 mm. Farbe des Schaftes: pink mit weißen Kantenstreifen. Bezeichnung der Härte: 2B.
Weitere Informationen:
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Artikelbezeichnung:
Dreikant-Schulbleistift
Schaft lackiert:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Trio®
Ausführung der Schaftform:
dreikantig
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Länge:
175
Radierer vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Härte:
2B
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Farbe des Schaftes:
pink mit weißen Kantenstreifen
Beschreibung der Besonderheiten:
der dünne holzgefasste Bleistift in ergonomischer, kindgerechter Dreikant-Form ist ideal für feinere Linien und Kästchen. Hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 2,2 mm
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Trio®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,74008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,47834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,37008*
€ 11,1504
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,20004*
€ 10,94805
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,58*
€ 10,2102
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,90008*
€ 9,4011
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,66008*
€ 9,1155
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,50*
€ 8,925
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,74008*
€ 6,8307
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.