| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-368/933 Herst.-Nr.: 368/933 EAN/GTIN: 4006381377492 |
| |
|
| | |
| Dreikant-Filzstift STABILO® Trio® Scribbi. farbintensiv. Dreikant-Design für sicheren, ergonomischen Halt in Kinderhänden. Super-auswaschbare Tinte schon ab 40 °C. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, Schreibfarbe von Schreibgeräten: hellgrün, auswaschbar. Ausführung Schreibspitze: Ausführung der Spitze: nahezu unverwüstlich, dank gefederte, dicker Rundspitze, Strichstärke: 1,5 - 2,0 mm, Spitze druckgesichert. Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: Schaft in Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen. Material des Schaftes: Polypropylen, Zertifikat/Zulassung: CE Weitere Informationen: | | auswaschbar: | Ja | Clip vorhanden: | Nein | Strichstärke: | 1,5 - 2,0 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Beschreibung der Besonderheiten: | farbintensiv. Dreikant-Design für sicheren, ergonomischen Halt in Kinderhänden. Super-auswaschbare Tinte schon ab 40 °C | Material des Schaftes: | Polypropylen | Spitze druckgesichert: | Ja | Spitze austauschbar: | Nein | Farbe des Schaftes: | Schaft in Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen | Zertifikate und Zulassungen: | CE | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Trio® Scribbi | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | hellgrün | Ausführung der Spitze: | nahezu unverwüstlich, dank gefederte, dicker Rundspitze | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Dreikant-Filzstift | Zertifikat/Zulassung: | CE | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Trio® Scribbi | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |