Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 6er Etui, Rechtshänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 6er Etui, Rechtshänder
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 6er Etui, Rechtshänder
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors, 6er Etui, Rechtshänder
Artikel-Nr.:
     C1010-332/6
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     332/6
EAN/GTIN:
     4006381398718
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
stabilo buntstifte set
Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors Etui. Ausführung der Schaftform: Dreikantform. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. Material des Schaftes: PEFC Lindenholz. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 9 x 175 mm. Für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld. Stärke der Mine: 4,2 mm. Schreibfarbe der Mine: sortiert. Klappetui mit 12 Stiften + 1 ergonomischer Spitzer für Rechtshänder.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
9
Farbe des Schaftes:
in Malfarbe
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld
Ausführung der Schaftform:
Dreikantform
Bezeichnung der Härte:
-
Artikelbezeichnung:
Ergonomischer Dreikant-Buntstift
Material des Schaftes:
PEFC Lindenholz
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
wasservermalbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYcolors Etui
Stärke der Mine:
4,2 mm
Länge:
175
Zertifikat/Zulassung:
spiel gut
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYcolors Etui
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
spiel gut
Weitere Suchbegriffe: buntstifte set, buntstifte stabilo
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.