| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-326/HB Herst.-Nr.: 326/HB EAN/GTIN: 4006381530613 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph S, Ausführung der Schaftform: dreieckig, gespitzt, Schaft lackiert, für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 2,2 mm. Zu 100 % aus streng kontrolliertem, FSC®-zertifiziertem Holz, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Länge: 175 mm, Farbe des Schaftes: petrol, Bezeichnung der Härte: HB Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 2,2 mm. Zu 100 % aus streng kontrolliertem, FSC®-zertifiziertem Holz | Schaft lackiert: | Ja | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Dreikant-Bleistift | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Ausführung der Schaftform: | dreieckig | Radierer vorhanden: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYgraph S | Bezeichnung der Härte: | HB | Länge: | 175 | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Farbe des Schaftes: | petrol | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYgraph S | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council (FSC) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |