| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-326/02-HB Herst.-Nr.: 326/02-HB EAN/GTIN: 4006381530651 |
| |
|
| | |
| Bleistift Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph S, Ausführung der Schaftform: dreieckig, gespitzt, Schaft lackiert, für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 2,2 mm. Zu 100 % aus streng kontrolliertem, FSC®-zertifiziertem Holz, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Länge: 175 mm, Farbe des Schaftes: blau, Bezeichnung der Härte: HB Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Härte: | HB | Beschreibung der Besonderheiten: | für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 2,2 mm. Zu 100 % aus streng kontrolliertem, FSC®-zertifiziertem Holz | Schaft lackiert: | Ja | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Dreikant-Bleistift | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Ausführung der Schaftform: | dreieckig | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYgraph S | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Radierer vorhanden: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Farbe des Schaftes: | blau | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Länge: | 175 | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYgraph S | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council (FSC) | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |