| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-325/HB-6 Herst.-Nr.: 325/HB-6 EAN/GTIN: 4006381530552 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph S, Ausführung der Schaftform: dreieckig, gespitzt, Schaft lackiert, für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 2,2 mm. Zu 100 % aus streng kontrolliertem, FSC®-zertifiziertem Holz, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Länge: 175 mm, Farbe des Schaftes: petrol, Bezeichnung der Härte: HB Weitere Informationen: | | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Bezeichnung der Härte: | HB | Farbe des Schaftes: | petrol | Länge: | 175 | Beschreibung der Besonderheiten: | für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 2,2 mm. Zu 100 % aus streng kontrolliertem, FSC®-zertifiziertem Holz | Schaft lackiert: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYgraph S | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Dreikant-Bleistift | Ausführung der Schaftform: | dreieckig | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Radierer vorhanden: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council (FSC) | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYgraph S | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |