Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph, 2B, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bleistift Easygraph Minenbreite 3,15mm 2B blau
Bleistift Easygraph Minenbreite 3,15mm 2B blau
Artikel-Nr.:
     C1010-322/02-2B
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     322/02-2B
EAN/GTIN:
     4006381498135
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph, Ausführung der Schaftform: dreieckig, gespitzt, Schaft lackiert, für Rechtshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Länge: 175 mm, Farbe des Schaftes: blau, Bezeichnung der Härte: 2B
Weitere Informationen:
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Bezeichnung der Härte:
2B
Farbe des Schaftes:
blau
Länge:
175
Schaft lackiert:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
PEFC
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Radierer vorhanden:
Nein
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Ergonomischer Dreikant-Bleistift
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYgraph
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
für Rechtshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld
Ausführung der Schaftform:
dreieckig
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYgraph
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,05028*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,75419* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,44024*
€ 15,99389
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,2702*
€ 15,79154
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,35028*
€ 14,69683
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,8602*
€ 14,11364
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,45028*
€ 13,62583
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,05028*
€ 10,76983
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.