Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph, HB, petrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph, HB, petrol
Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph, HB, petrol
Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph, HB, petrol
Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph, HB, petrol
Artikel-Nr.:
     C1010-321/HB-6
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     321/HB-6
EAN/GTIN:
     4006381398817
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph, Ausführung der Schaftform: dreieckig, gespitzt, Schaft lackiert, für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Länge: 175 mm, Farbe des Schaftes: petrol, Bezeichnung der Härte: HB
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYgraph
Ausführung der Schaftform:
dreieckig
Artikelbezeichnung:
Ergonomischer Dreikant-Bleistift
Zertifikate und Zulassungen:
PEFC
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Schaft lackiert:
Ja
Radierer vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Härte:
HB
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Länge:
175
Farbe des Schaftes:
petrol
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYgraph
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.