| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-321/2B-6 Herst.-Nr.: 321/2B-6 EAN/GTIN: 4006381498036 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph, Ausführung der Schaftform: Dreikantform, gespitzt, Schaft lackiert, für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Länge: 175 mm, Farbe des Schaftes: petrol, Bezeichnung der Härte: 2B Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYgraph | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Ausführung der Schaftform: | dreieckig | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Dreikant-Bleistift | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Länge: | 175 | Beschreibung der Besonderheiten: | für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld | Zertifikate und Zulassungen: | PEFC | Farbe des Schaftes: | petrol | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Bezeichnung der Härte: | 2B | Radierer vorhanden: | Nein | Schaft lackiert: | Ja | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | PEFC | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYgraph | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |