Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph, 2B, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bleistift Easygraph Minenbreite 3,15mm Linkshänder 2B blau
Bleistift Easygraph Minenbreite 3,15mm Linkshänder 2B blau
Artikel-Nr.:
     C1010-321/02-2B-6
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     321/02-2B-6
EAN/GTIN:
     4006381498074
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph, Ausführung der Schaftform: Dreikantform, gespitzt, Schaft lackiert, für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Länge: 175 mm, Farbe des Schaftes: blau, Bezeichnung der Härte: 2B
Weitere Informationen:
Ausführung der Schaftform:
dreieckig
Beschreibung der Besonderheiten:
für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Farbe des Schaftes:
blau
Radierer vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Härte:
2B
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYgraph
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Schaft lackiert:
Ja
Länge:
175
Artikelbezeichnung:
Ergonomischer Dreikant-Bleistift
Zertifikate und Zulassungen:
PEFC
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYgraph
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,6521*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,77535* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,40214*
€ 8,80855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,61212*
€ 7,86842
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,26214*
€ 7,45195
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,05214*
€ 7,20205
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,81214*
€ 6,91645
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,6521*
€ 5,536
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.