Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph, 2B, pink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bleistift Easygraph Minenbreite 3,15mm Linkshänder 2B pink
Bleistift Easygraph Minenbreite 3,15mm Linkshänder 2B pink
Artikel-Nr.:
     C1010-321/01-2B-6
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     321/01-2B-6
EAN/GTIN:
     4006381498050
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph, Ausführung der Schaftform: dreieckig, gespitzt, Schaft lackiert, für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Länge: 175 mm, Farbe des Schaftes: pink, Bezeichnung der Härte: 2B
Weitere Informationen:
Radierer vorhanden:
Nein
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYgraph
Artikelbezeichnung:
Ergonomischer Dreikant-Bleistift
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Ausführung der Schaftform:
dreieckig
Schaft lackiert:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Farbe des Schaftes:
pink
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Bezeichnung der Härte:
2B
Zertifikate und Zulassungen:
PEFC
Länge:
175
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYgraph
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,6221*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,77035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,40214*
€ 8,80855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,6921*
€ 7,9636
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,38214*
€ 7,59475
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,08214*
€ 7,23775
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,8521*
€ 6,964
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,6221*
€ 5,5003
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.