Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift STABILO® Schwan®, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bleistift STABILO® Schwan®, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: Rot
Bleistift STABILO® Schwan®, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: Rot
Bleistift STABILO® Schwan®, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: Rot
Bleistift STABILO® Schwan®, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: Rot
Artikel-Nr.:
     1682-306012760
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     306/HB
EAN/GTIN:
     4006381124454
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift STABILO® Schwan®. Lackierte, angenehm griffige Oberfläche. Bruchsichere Mine. Minendurchmesser 2,2 mm. Zu 100 % aus zertifiziertem, nachhaltigem Holz. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: sechskantig, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: Rot. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 12.Art der Verpackung: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Ausführung der Schaftform:
sechskantig
Farbe des Schaftes:
Rot
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Radierer vorhanden:
Nein
Schaft lackiert:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
angenehm griffige Oberfläche. Bruchsichere Mine
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Schwan®
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Länge:
175
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Bezeichnung der Härte:
HB
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Schwan®
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
383
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,132*
€ 0,222*
2 Tage
1548
12
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,14*
€ 0,234*
10 Tage
1548
12
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,132*
€ 0,256*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,15*
€ 0,268*
4 Tage
1548
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,25*
€ 0,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,222*
€ 0,264
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,201*
€ 0,239
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.