Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift mit Radierer STABILO® Othello®, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Radierer vorhanden, Farbe des Schaftes: dunkelgrün mit hellgrünen K...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bleistift mit Radierer STABILO® Othello®, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Radierer vorhanden, Farbe des Schaftes: dunkelgrün mit hellgrünen K...
Bleistift mit Radierer STABILO® Othello®, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Radierer vorhanden, Farbe des Schaftes: dunkelgrün mit hellgrünen K...
Bleistift mit Radierer STABILO® Othello®, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Radierer vorhanden, Farbe des Schaftes: dunkelgrün mit hellgrünen K...
Bleistift mit Radierer STABILO® Othello®, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Radierer vorhanden, Farbe des Schaftes: dunkelgrün mit hellgrünen K...
Artikel-Nr.:
     C1010-2988/HB
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     2988/HB
EAN/GTIN:
     4006381172806
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Bleistift mit Radierer STABILO® Othello®. bruchsichere Mine. Minendurchmesser 2,2-3,0 mm. Lackierte, angenehm griffige Oberfläche. Zu 100 % aus zertifiziertem, nachhaltigem Holz. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: sechskantig, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Radierer vorhanden. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: dunkelgrün mit hellgrünen Kantenstreifen. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 12.Art der Verpackung: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Bleistift mit Radierer
Ausführung der Schaftform:
sechskantig
Bezeichnung der Härte:
HB
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Othello®
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Radierer auswechselbar:
Nein
Radierer vorhanden:
Ja
Länge:
188
Schaft lackiert:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
bruchsichere Mine. Lackierte, angenehm griffige Oberfläche
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Farbe des Schaftes:
dunkelgrün mit hellgrünen Kantenstreifen
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Othello®
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.