Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift mit Radierer STABILO® Othello®, Bezeichnung der Härte: 2B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Radierer vorhanden, Farbe des Schaftes: dunkelgrün mit hellgrünen K...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bleistift mit Radierer STABILO® Othello®, Bezeichnung der Härte: 2B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Radierer vorhanden, Farbe des Schaftes: dunkelgrün mit hellgrünen K...
Bleistift mit Radierer STABILO® Othello®, Bezeichnung der Härte: 2B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Radierer vorhanden, Farbe des Schaftes: dunkelgrün mit hellgrünen K...
Bleistift mit Radierer STABILO® Othello®, Bezeichnung der Härte: 2B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Radierer vorhanden, Farbe des Schaftes: dunkelgrün mit hellgrünen K...
Artikel-Nr.:
     C1010-2988/2B
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     2988/2B
EAN/GTIN:
     4006381172820
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Bleistift mit Radierer STABILO® Othello®. bruchsichere Mine. Minendurchmesser 2,2-3,0 mm. Lackierte, angenehm griffige Oberfläche. Zu 100 % aus zertifiziertem, nachhaltigem Holz. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: sechskantig, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: 2B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Radierer vorhanden. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: dunkelgrün mit hellgrünen Kantenstreifen. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 12.Art der Verpackung: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Länge:
188
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe des Schaftes:
dunkelgrün mit hellgrünen Kantenstreifen
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Othello®
Artikelbezeichnung:
Bleistift mit Radierer
Ausführung der Schaftform:
sechskantig
Schaft lackiert:
Ja
Radierer auswechselbar:
Nein
Bezeichnung der Härte:
2B
Radierer vorhanden:
Ja
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
bruchsichere Mine. Lackierte, angenehm griffige Oberfläche
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Othello®
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.