Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift STABILO® Othello®, Bezeichnung der Härte: 3H, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: dunkelgrün mit hellgrünen Kantenstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bleistift STABILO® Othello®, Bezeichnung der Härte: 3H, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: dunkelgrün mit hellgrünen Kantenstreifen
Bleistift STABILO® Othello®, Bezeichnung der Härte: 3H, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: dunkelgrün mit hellgrünen Kantenstreifen
Bleistift STABILO® Othello®, Bezeichnung der Härte: 3H, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: dunkelgrün mit hellgrünen Kantenstreifen
Artikel-Nr.:
     C1010-282/3H
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     282/3H
EAN/GTIN:
     4006381118064
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift STABILO® Othello®. bruchsichere Mine. Minendurchmesser 2,2-3,0 mm. Lackierte, angenehm griffige Oberfläche. Zu 100 % aus zertifiziertem, nachhaltigem Holz. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: sechskantig, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: 3H, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: dunkelgrün mit hellgrünen Kantenstreifen. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 12.Art der Verpackung: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Radierer vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Härte:
3H
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Länge:
175
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Beschreibung der Besonderheiten:
bruchsichere Mine. Lackierte, angenehm griffige Oberfläche
Ausführung der Schaftform:
sechskantig
Schaft lackiert:
Ja
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Farbe des Schaftes:
dunkelgrün mit hellgrünen Kantenstreifen
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Othello®
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Othello®
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.