Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® swing® cool. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: lavendel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker STABILO® swing® cool. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: lavendel
Textmarker STABILO® swing® cool. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: lavendel
Textmarker STABILO® swing® cool. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: lavendel
Textmarker STABILO® swing® cool. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: lavendel
Textmarker STABILO® swing® cool. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: lavendel
Textmarker STABILO® swing® cool. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: lavendel
Textmarker STABILO® swing® cool. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: lavendel
Textmarker STABILO® swing® cool. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: lavendel
Textmarker STABILO® swing® cool. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: lavendel
Textmarker STABILO® swing® cool. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: lavendel
Textmarker STABILO® swing® cool. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: lavendel
Artikel-Nr.:
     C1010-275/55
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     275/55
EAN/GTIN:
     4006381135863
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® swing® cool. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Clip vorhanden, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 1 + 4 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: lavendel.Technik des Tintenspeichers: Filter
Weitere Informationen:
Spitze austauschbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Strichstärke:
1 + 4 mm
Artikelbezeichnung:
Textmarker
schattenfrei kopierbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® swing® cool
Beschreibung der Besonderheiten:
STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Kappe am Stiftende aufsteckbar
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
Technik des Tintenspeichers:
Tamponspeichersystem
Farbe:
lavendel
inkjet geeignet:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® swing® cool
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Tamponspeichersystem
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.