Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® swing® cool Etui. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: gelb, blau, grün, pink. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kunststoffetui mit 4 ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     C1010-275/4
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     275/4
EAN/GTIN:
     4006381134910
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® swing® cool Etui. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Clip vorhanden, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 1 + 4 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: gelb, blau, grün, pink.Technik des Tintenspeichers: Filter. Kunststoffetui mit 4 Stiften
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Textmarker
nachfüllbar:
Nein
Strichstärke:
1 + 4 mm
inkjet geeignet:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® swing® cool Etui
schattenfrei kopierbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
Tintenspeicher-Technik:
Tamponspeichersystem
Beschreibung der Besonderheiten:
STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Kappe am Stiftende aufsteckbar
Clip vorhanden:
Ja
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Farbe:
gelb, blau, grün, pink
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Tamponspeichersystem
Produkttypbezeichnung:
STABILO® swing® cool Etui
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.