| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-2160/72-1HB Herst.-Nr.: 2160/72-1HB EAN/GTIN: 4006381505307 |
| |
|
| | |
| Sechskant-Schulbleistift mit Radierer STABILO® pencil 160 Display. Werkstoff: Karton. hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 2,2 mm. Zum Schreiben, Zeichnen oder Skizzieren geeignet. Holzgefasster Bleistift in knalliger Schaftfarbe. Radierer im Endstück in angesagter Kontrastfarbe. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: 72 ST (Härte HB), sortiert in 5 Schaftfarben: je 12 ST in pink, blau, orange, gelb und 24 ST in petrol. Farbe: weiß/bunt. Größe (B x T x H): 90 mm x 90 mm x 180 mm. Packungsmenge: 72 Weitere Informationen: | | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 72 | Ausführung des Inhalts des Displays: | 72 ST (Härte HB), sortiert in 5 Schaftfarben: je 12 ST in pink, blau, orange, gelb und 24 ST in petrol | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® pencil 160 Kleindisplay | Artikelbezeichnung: | Sechskant-Schulbleistift mit Radierer | Tiefe: | 90 | Material des Displays: | Karton | Farbe: | weiß/bunt | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Breite: | 90 | Höhe: | 180 | Beschreibung der Besonderheiten: | hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 2,2 mm. Zum Schreiben, Zeichnen oder Skizzieren geeignet. Holzgefasster Bleistift in knalliger Schaftfarbe. Radierer im Endstück in angesagter Kontrastfarbe | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | 72 ST (Härte HB), sortiert in 5 Schaftfarben: je 12 ST in pink, blau, orange, gelb und 24 ST in petrol | Produkttypbezeichnung: | STABILO® pencil 160 Kleindisplay |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |