Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Buntstift STABILO® Trio® dick, kurz. Stärke der Mine: 4,2 mm, Bezeichnung der Härte: -, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Farbe des Schaftes: in Malfarbe mit weißen Stre...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreikant-Buntstift STABILO® Trio® dick, kurz. Stärke der Mine: 4,2 mm, Bezeichnung der Härte: -, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Farbe des Schaftes: in Malfarbe mit weißen Stre...
Dreikant-Buntstift STABILO® Trio® dick, kurz. Stärke der Mine: 4,2 mm, Bezeichnung der Härte: -, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Farbe des Schaftes: in Malfarbe mit weißen Stre...
Dreikant-Buntstift STABILO® Trio® dick, kurz. Stärke der Mine: 4,2 mm, Bezeichnung der Härte: -, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Farbe des Schaftes: in Malfarbe mit weißen Stre...
Artikel-Nr.:
     C1010-205/12-01
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     205/12-01
EAN/GTIN:
     3168070205125
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
stabilo buntstifte set
Dreikant-Buntstift STABILO® Trio® dick, kurz. holzgefasst. In ergonomischer, kindgerechter Dreiecksform. Intensive Farbabgabe. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: -. Stärke der Mine: 4,2 mm, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: Dreikant-Form, Farbe des Schaftes: in Malfarbe mit weißen Streifen. Material des Schaftes: Weymouths-Kiefer. Zu 100 % aus zertifiziertem, nachhaltigem Holz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 7 mm, Länge: 90 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Einzelstifte. Kartonetui mit 12 Stiften, Zertifikat/Zulassung: CE
Weitere Informationen:
Durchmesser:
7
Farbe des Schaftes:
in Malfarbe mit weißen Streifen
Artikelbezeichnung:
Dreikant-Buntstift
Bezeichnung der Härte:
-
Länge:
90
wasservermalbar:
Nein
Ausführung der Schaftform:
Dreikant-Form
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Schaft lackiert:
Ja
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Material des Schaftes:
Weymouths-Kiefer
Stärke der Mine:
4,2 mm
Zertifikat/Zulassung:
CE
Beschreibung der Besonderheiten:
holzgefasst. In ergonomischer, kindgerechter Dreiecksform. Intensive Farbabgabe
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Trio® dick, kurz
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Trio® dick, kurz
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Weitere Suchbegriffe: buntstifte set, buntstifte stabilo
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.