| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-203/205 Herst.-Nr.: 203/205 EAN/GTIN: 4006381343800 |
| |
|
| | |
| Dreikant-Buntstift STABILO® Trio®, dick. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: -. Stärke der Mine: 4,2 mm, Schreibfarbe der Mine: gelb. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: Dreikant-Form, Farbe des Schaftes: in Malfarbe mit weißen Streifen. Material des Schaftes: Weymouths-Kiefer. Zu 100 % aus zertifiziertem, nachhaltigem Holz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 7 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 12, Zertifikat/Zulassung: DAA603, AAB492 Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Härte: | - | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Schaft lackiert: | Ja | Ausführung der Schaftform: | Dreikant-Form | Schreibfarbe der Mine: | gelb | Farbe des Schaftes: | in Malfarbe mit weißen Streifen | Durchmesser: | 7 | Artikelbezeichnung: | Dreikant-Buntstift | Stärke der Mine: | 4,2 mm | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Trio® dick | wasservermalbar: | Nein | Material des Schaftes: | Weymouths-Kiefer | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Länge: | 175 | Zertifikat/Zulassung: | spiel gut | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Trio® dick | Zertifikate und Zulassungen: | spiel gut | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |