Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Buntstift STABILO® Trio® dick Etui. Stärke der Mine: 4,2 mm, Bezeichnung der Härte: -, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Farbe des Schaftes: in Malfarbe mit weißen Strei...


Menge:  Etui  
Produktinformationen
Dreikant-Buntstift STABILO® Trio® dick Etui. Stärke der Mine: 4,2 mm, Bezeichnung der Härte: -, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Farbe des Schaftes: in Malfarbe mit weißen Strei...
Dreikant-Buntstift STABILO® Trio® dick Etui. Stärke der Mine: 4,2 mm, Bezeichnung der Härte: -, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Farbe des Schaftes: in Malfarbe mit weißen Strei...
Dreikant-Buntstift STABILO® Trio® dick Etui. Stärke der Mine: 4,2 mm, Bezeichnung der Härte: -, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Farbe des Schaftes: in Malfarbe mit weißen Strei...
Artikel-Nr.:
     C1010-203/12-01
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     203/12-01
EAN/GTIN:
     3168070203121
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte 12er
Dreikant-Buntstift STABILO® Trio® dick Etui. holzgefasst. In ergonomischer, kindgerechter Dreiecksform. Intensive Farbabgabe. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: -. Stärke der Mine: 4,2 mm, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: Dreikant-Form, Farbe des Schaftes: in Malfarbe mit weißen Streifen. Material des Schaftes: Weymouths-Kiefer. Zu 100 % aus zertifiziertem, nachhaltigem Holz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 7 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 6. Kartonetui mit 12 Stiften, Zertifikat/Zulassung: AAB492, DAA603
Weitere Informationen:
Schaft lackiert:
Ja
Material des Schaftes:
Weymouths-Kiefer
Beschreibung der Besonderheiten:
holzgefasst. In ergonomischer, kindgerechter Dreiecksform. Intensive Farbabgabe
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Trio® dick Etui
Stärke der Mine:
4,2 mm
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Ausführung der Schaftform:
Dreikant-Form
Durchmesser:
7
Artikelbezeichnung:
Dreikant-Buntstift
Länge:
175
Farbe des Schaftes:
in Malfarbe mit weißen Streifen
wasservermalbar:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Bezeichnung der Härte:
-
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Trio® dick Etui
Zertifikat/Zulassung:
CE
Weitere Suchbegriffe: buntstifte set, buntstifte stabilo
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Etuis
1 Etui enthält 12 Stück (ab € 0,29084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 5,85*
€ 6,96
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 5,08*
€ 6,05
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 4,81*
€ 5,72
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 4,66*
€ 5,55
pro Etui
ab 25 Etuis
€ 4,65*
€ 5,53
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 4,60*
€ 5,47
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 3,49*
€ 4,15
pro Etui
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.