| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-203/10-1-15 Herst.-Nr.: 203/10-1-15 EAN/GTIN: 4006381456401 |
| |
|
| | |
| Dreikant-Buntstift STABILO® Trio® dick Etui. Werkstoff: Karton. holzgefasst. In ergonomischer, kindgerechter Dreiecksform. Intensive Farbabgabe. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: 10 Boxen "Zebrui", gefüllt mit je 15 Stiften. Farbe: rot/gelb/blau. Größe (B x T x H): 180 mm x 245 mm x 310 mm. Packungsmenge: 10. Zu 100 % aus zertifiziertem, nachhaltigem Holz, Zertifikat/Zulassung: AAB492, DAA603 Weitere Informationen: | | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 10 | Höhe: | 310 | Farbe: | rot/gelb/blau | Artikelbezeichnung: | Dreikant-Buntstift | Material des Displays: | Karton | Zertifikat/Zulassung: | spiel gut | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | 10 Boxen "Zebrui", gefüllt mit je 15 Stiften | Breite: | 180 | Beschreibung der Besonderheiten: | holzgefasst. In ergonomischer, kindgerechter Dreiecksform. Intensive Farbabgabe | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Trio® dick Display | Tiefe: | 245 | Ausführung des Inhalts des Displays: | 10 Boxen "Zebrui", gefüllt mit je 15 Stiften | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | CE | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Trio® dick Display |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |