| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-1924/77-01 Herst.-Nr.: 1924/77-01 EAN/GTIN: 4006381164481 |
| |
|
| | |
| Buntstift STABILO® color Etui. klassischer Buntstift - ideal für die Schule. Intensive Farbabgabe. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: -. Stärke der Mine: 2,5 mm, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: sechskantig, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. Material des Schaftes: Weymouths-Kiefer. Zu 100 % aus zertifiziertem, nachhaltigem Holz.. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 7 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 6. Kartonetui mit 24 Stiften (20 Grundfarben + 4 Neonfarben), Zertifikat/Zulassung: DAA603, AAB492 Weitere Informationen: | | Schreibfarbe der Mine: | sortiert | Beschreibung der Besonderheiten: | klassischer Qualitäts-Buntstift - ideal für die Schule. Intensive Farbabgabe | Artikelbezeichnung: | Buntstift | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® color Etui | Ausführung der Schaftform: | sechskantig | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Durchmesser: | 7 | Schaft lackiert: | Ja | Länge: | 175 | Stärke der Mine: | 2,5 mm | Material des Schaftes: | Weymouths-Kiefer | Farbe des Schaftes: | in Minenfarbe | wasservermalbar: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | spiel gut | Bezeichnung der Härte: | - | Produkttypbezeichnung: | STABILO® color Etui | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | spiel gut |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |