Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fineliner STABILO® ´s move® the elastic writer, 0,7 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner STABILO® ´s move® the elastic writer, 0,7 mm, schwarz
Fineliner STABILO® ´s move® the elastic writer, 0,7 mm, schwarz
Fineliner STABILO® ´s move® the elastic writer, 0,7 mm, schwarz
Fineliner STABILO® ´s move® the elastic writer, 0,7 mm, schwarz
Fineliner STABILO® ´s move® the elastic writer, 0,7 mm, schwarz
Fineliner STABILO® ´s move® the elastic writer, 0,7 mm, schwarz
Fineliner STABILO® ´s move® the elastic writer, 0,7 mm, schwarz
Fineliner STABILO® ´s move® the elastic writer, 0,7 mm, schwarz
Fineliner STABILO® ´s move® the elastic writer, 0,7 mm, schwarz
Fineliner STABILO® ´s move® the elastic writer, 0,7 mm, schwarz
Fineliner STABILO® ´s move® the elastic writer, 0,7 mm, schwarz
Fineliner STABILO® ´s move® the elastic writer, 0,7 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1010-1870/46
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     1870/46
EAN/GTIN:
     4006381160810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Feinliner
Feinschreiber
Fineliner STABILO® ´s move® the elastic writer. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher. Ausführung Spitze: gefederte Spitze, 0,7 mm. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, schwarz, lichtbeständig gegeben. Revolutionäres Design. Ausführung der Griffzone: weich. Farbe der Kappe: schwarz. Farbe des Schaftes: orange.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Fineliner
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® ´s move® the elastic writer
Typbezeichnung der Mine:
Faserspeicher
Mine auswechselbar:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
gefederte Spitze
Strichstärke:
0,7 mm
geeignet für Schablone:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
wasserfest:
Nein
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
revolutionäres Design
Ausführung der Griffzone:
weich
Farbe der Kappe:
schwarz
Farbe des Schaftes:
orange
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG