Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ergonomischer Kugelschreiber mit Touchscreen-Funktion STABILO® SMARTball® 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergonomischer Kugelschreiber mit Touchscreen-Funktion STABILO® SMARTball® 2.0
Ergonomischer Kugelschreiber mit Touchscreen-Funktion STABILO® SMARTball® 2.0
Ergonomischer Kugelschreiber mit Touchscreen-Funktion STABILO® SMARTball® 2.0
Artikel-Nr.:
     C1010-1852/3-41-5
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     1852/3-41-5
EAN/GTIN:
     4006381455275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Multifunktions-Kugelschreiber
Multifunktionskugelschreiber
Ergonomischer Kugelschreiber mit Touchscreen-Funktion STABILO® SMARTball® 2.0. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Nachfüllbar mit dem STABILO Ballpoint Refill. Ausführung Mine: 0,5 mm, blau (die weiche Kugelschreiberpaste gleitet sanft über das Papier und kratzt nicht), dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: ABS, ergonomisch weich - dadurch entspannter Schreibkomfort. Variante speziell für Rechtshänder. Ausführung Clip: POM (Polyoxymethylen). Clip 360° rotierbar, kiwi. Vorne ein Stift (Kugelschreiber), hinten mit Touchscreen-Spitze (Stylus). Egal, wie man den Stift hält: Bedienung von Smartphones sowie Tablet-PCs durch komplett leitenden Schaft - auch mit den meisten Handschuhen. Farbe des Schaftes: schwarz/kiwi.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Ergonomischer Kugelschreiber mit Touchscreen-Funktion
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® SMARTball® 2.0
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine. Nachfüllbar mit dem STABILO Ballpoint Refill
Strichstärke:
0,5 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau (die weiche Kugelschreiberpaste gleitet sanft über das Papier und kratzt nicht)
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Schaftes:
ABS
Ausführung der Griffzone:
ergonomisch weich - dadurch entspannter Schreibkomfort. Variante speziell für Rechtshänder
Material des Clips:
POM (Polyoxymethylen). Clip 360° rotierbar
Farbe des Clips:
kiwi
Beschreibung der Besonderheiten:
vorne ein Stift (Kugelschreiber), hinten mit Touchscreen-Spitze (Stylus). Egal, wie man den Stift hält: Bedienung von Smartphones sowie Tablet-PCs durch komplett leitenden Schaft - auch mit den meisten Handschuhen
Farbe des Schaftes:
schwarz/kiwi
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 125 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.