Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ergonomischer Kugelschreiber mit Touchscreen-Funktion STABILO® SMARTball® 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergonomischer Kugelschreiber mit Touchscreen-Funktion STABILO® SMARTball® 2.0
Ergonomischer Kugelschreiber mit Touchscreen-Funktion STABILO® SMARTball® 2.0
Ergonomischer Kugelschreiber mit Touchscreen-Funktion STABILO® SMARTball® 2.0
Ergonomischer Kugelschreiber mit Touchscreen-Funktion STABILO® SMARTball® 2.0
Ergonomischer Kugelschreiber mit Touchscreen-Funktion STABILO® SMARTball® 2.0
Ergonomischer Kugelschreiber mit Touchscreen-Funktion STABILO® SMARTball® 2.0
Ergonomischer Kugelschreiber mit Touchscreen-Funktion STABILO® SMARTball® 2.0
Artikel-Nr.:
     C1010-1852/2-41-1
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     1852/2-41-1
EAN/GTIN:
     4006381455541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktions-Kugelschreiber
Multifunktionskugelschreiber
Multifunktionskuli
Multifunktionsschreibgerät
Ergonomischer Kugelschreiber mit Touchscreen-Funktion STABILO® SMARTball® 2.0. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Ausführung Mine: 0,5 mm, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: ABS, ergonomisch weich - dadurch entspannter Schreibkomfort. Variante speziell für Rehctshänder. Ausführung Clip: POM (Polyoxymethylen), cyan blau. Touchscreen-Spitze zur Bedienung von Smartphones sowie Tablet-Computer. Vermeidet unahnsehnliche Fingerabdrücke. Clip 360° rotierbar. Spezielle Kugelschreiberpaste gleitet sanft über das Papier und kratzt nicht. Farbe des Schaftes: schwarz/cyan blau.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Ergonomischer Kugelschreiber mit Touchscreen-Funktion
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® SMARTball® 2.0
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Strichstärke:
0,5 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Schaftes:
ABS
Ausführung der Griffzone:
ergonomisch weich - dadurch entspannter Schreibkomfort. Variante speziell für Rehctshänder
Material des Clips:
POM (Polyoxymethylen)
Farbe des Clips:
cyan blau
Beschreibung der Besonderheiten:
Touchscreen-Spitze zur Bedienung von Smartphones sowie Tablet-Computer. Vermeidet unahnsehnliche Fingerabdrücke. Clip 360° rotierbar. Spezielle Kugelschreiberpaste gleitet sanft über das Papier und kratzt nicht
Farbe des Schaftes:
schwarz/cyan blau
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 125 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.