Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ergonomischer Kugelschreiber mit Touchscreen-Funktion STABILO® SMARTball® 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ergonomischer Kugelschreiber mit Touchscreen-Funktion STABILO® SMARTball® 2.0
Ergonomischer Kugelschreiber mit Touchscreen-Funktion STABILO® SMARTball® 2.0
Ergonomischer Kugelschreiber mit Touchscreen-Funktion STABILO® SMARTball® 2.0
Ergonomischer Kugelschreiber mit Touchscreen-Funktion STABILO® SMARTball® 2.0
Ergonomischer Kugelschreiber mit Touchscreen-Funktion STABILO® SMARTball® 2.0
Ergonomischer Kugelschreiber mit Touchscreen-Funktion STABILO® SMARTball® 2.0
Ergonomischer Kugelschreiber mit Touchscreen-Funktion STABILO® SMARTball® 2.0
Artikel-Nr.:
     467-#STAB18512413
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     1851/2-41-3
EAN/GTIN:
     4006381455183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Multifunktions-Kugelschreiber
Multifunktionskugelschreiber
Ergonomischer Kugelschreiber mit Touchscreen-Funktion STABILO® SMARTball® 2.0. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Nachfüllbar mit dem STABILO Ballpoint Refill. Ausführung Mine: 0,5 mm, blau (die weiche Kugelschreiberpaste gleitet sanft über das Papier und kratzt nicht), dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: ABS, ergonomisch weich - dadurch entspannter Schreibkomfort. Variante speziell für Linkshänder. Ausführung Clip: POM (Polyoxymethylen). Clip 360° rotierbar, cyan blau. Vorne ein Stift (Kugelschreiber), hinten mit Touchscreen-Spitze (Stylus). Egal, wie man den Stift hält: Bedienung von Smartphones sowie Tablet-PCs durch komplett leitenden Schaft - auch mit den meisten Handschuhen. Farbe des Schaftes: schwarz/cyan blau.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Ergonomischer Kugelschreiber mit Touchscreen-Funktion
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® SMARTball® 2.0
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine. Nachfüllbar mit dem STABILO Ballpoint Refill
Strichstärke:
0,5 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau (die weiche Kugelschreiberpaste gleitet sanft über das Papier und kratzt nicht)
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Schaftes:
ABS
Ausführung der Griffzone:
ergonomisch weich - dadurch entspannter Schreibkomfort. Variante speziell für Linkshänder
Material des Clips:
POM (Polyoxymethylen). Clip 360° rotierbar
Farbe des Clips:
cyan blau
Beschreibung der Besonderheiten:
vorne ein Stift (Kugelschreiber), hinten mit Touchscreen-Spitze (Stylus). Egal, wie man den Stift hält: Bedienung von Smartphones sowie Tablet-PCs durch komplett leitenden Schaft - auch mit den meisten Handschuhen
Farbe des Schaftes:
schwarz/cyan blau
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
3
€ 4,75*
ab € 4,53*
€ 5,65*
3
€ 4,70*
ab € 5,41*
€ 6,50*
1
€ 4,95*
ab € 4,67*
€ 6,55*
1
€ 6,95*
ab € 5,62*
€ 7,20*
1
€ 3,90*
ab € 6,01*
€ 8,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 16,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.