Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ergonomischer Kugelschreiber mit Touchscreen-Funktion STABILO® SMARTball® 2.0


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ergonomischer Kugelschreiber mit Touchscreen-Funktion STABILO® SMARTball® 2.0
Ergonomischer Kugelschreiber mit Touchscreen-Funktion STABILO® SMARTball® 2.0
Ergonomischer Kugelschreiber mit Touchscreen-Funktion STABILO® SMARTball® 2.0
Ergonomischer Kugelschreiber mit Touchscreen-Funktion STABILO® SMARTball® 2.0
Ergonomischer Kugelschreiber mit Touchscreen-Funktion STABILO® SMARTball® 2.0
Ergonomischer Kugelschreiber mit Touchscreen-Funktion STABILO® SMARTball® 2.0
Ergonomischer Kugelschreiber mit Touchscreen-Funktion STABILO® SMARTball® 2.0
Ergonomischer Kugelschreiber mit Touchscreen-Funktion STABILO® SMARTball® 2.0
Artikel-Nr.:
     C1010-1850/16-1
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     1850/16-1
EAN/GTIN:
     4006381516167
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Multifunktions-Kugelschreiber
Multifunktionskugelschreiber
Ergonomischer Kugelschreiber mit Touchscreen-Funktion STABILO® SMARTball® 2.0. Ausführung des Inhalts des Displays: Einzelstifte (inkl. 1 Refill, blau), sortiert in 4 Stück für Linkshänder: schwarz/cyan blau und je 4 Stück für Rechtshänder: schwarz/cyan blau, schwarz/kiwi, schwarz/orange. Ausführung der Sortimentszugabe: Testblock. Vorne ein Stift (Kugelschreiber), hinten mit Touchscreen-Spitze (Stylus). Egal, wie man den Stift hält: Bedienung von Smartphones sowie Tablet-PCs durch komplett leitenden Schaft - auch mit den meisten Handschuhen. Material des Displays: Karton, Kunststoff. Größe (B x H x T): 96 x 250 x 148 mm. Farbe: rot/orange.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Ergonomischer Kugelschreiber mit Touchscreen-Funktion
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® SMARTball® 2.0 Kleindisplay
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
16
Ausführung des Inhalts des Displays:
Einzelstifte (inkl. 1 Refill, blau), sortiert in 4 Stück für Linkshänder: schwarz/cyan blau und je 4 Stück für Rechtshänder: schwarz/cyan blau, schwarz/kiwi, schwarz/orange
Ausführung der Sortimentszugabe:
Testblock
Beschreibung der Besonderheiten:
vorne ein Stift (Kugelschreiber), hinten mit Touchscreen-Spitze (Stylus). Egal, wie man den Stift hält: Bedienung von Smartphones sowie Tablet-PCs durch komplett leitenden Schaft - auch mit den meisten Handschuhen
Material des Displays:
Kunststoff
Breite:
96
Höhe:
250
Tiefe:
148
Farbe:
rot/orange
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,67*
  
Preis gilt ab 6 Pakete
1 Paket enthält 16 Stück (ab € 5,85732* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 98,38704*
€ 117,08058
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 96,51*
€ 114,85
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 93,20*
€ 110,91
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 92,67*
€ 110,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.