Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarell-Buntstift STABILOaquacolor® Etui „ARTY“. Stärke der Mine: 2,8 mm, Bezeichnung der Härte: -, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. 7 mm. Ausf...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aquarell-Buntstift STABILOaquacolor® Etui „ARTY“. Stärke der Mine: 2,8 mm, Bezeichnung der Härte: -, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. 7 mm. Ausf...
Aquarell-Buntstift STABILOaquacolor® Etui „ARTY“. Stärke der Mine: 2,8 mm, Bezeichnung der Härte: -, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. 7 mm. Ausf...
Aquarell-Buntstift STABILOaquacolor® Etui „ARTY“. Stärke der Mine: 2,8 mm, Bezeichnung der Härte: -, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. 7 mm. Ausf...
Aquarell-Buntstift STABILOaquacolor® Etui „ARTY“. Stärke der Mine: 2,8 mm, Bezeichnung der Härte: -, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. 7 mm. Ausf...
Aquarell-Buntstift STABILOaquacolor® Etui „ARTY“. Stärke der Mine: 2,8 mm, Bezeichnung der Härte: -, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. 7 mm. Ausf...
Aquarell-Buntstift STABILOaquacolor® Etui „ARTY“. Stärke der Mine: 2,8 mm, Bezeichnung der Härte: -, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. 7 mm. Ausf...
Aquarell-Buntstift STABILOaquacolor® Etui „ARTY“. Stärke der Mine: 2,8 mm, Bezeichnung der Härte: -, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. 7 mm. Ausf...
Aquarell-Buntstift STABILOaquacolor® Etui „ARTY“. Stärke der Mine: 2,8 mm, Bezeichnung der Härte: -, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. 7 mm. Ausf...
Aquarell-Buntstift STABILOaquacolor® Etui „ARTY“. Stärke der Mine: 2,8 mm, Bezeichnung der Härte: -, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. 7 mm. Ausf...
Aquarell-Buntstift STABILOaquacolor® Etui „ARTY“. Stärke der Mine: 2,8 mm, Bezeichnung der Härte: -, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. 7 mm. Ausf...
Aquarell-Buntstift STABILOaquacolor® Etui „ARTY“. Stärke der Mine: 2,8 mm, Bezeichnung der Härte: -, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. 7 mm. Ausf...
Artikel-Nr.:
     C1010-1636-5
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     1636-5
EAN/GTIN:
     4006381146500
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Aquarell-Buntstift STABILOaquacolor® Etui „ARTY“. qualitativ hochwertiger, wasservermalbarer Buntstift. Für unglaubliche Farbeffekte. Macht Lust auf neue Mal-Techniken. Brillante Farben - intensive Farbabgabe. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: -. Stärke der Mine: 2,8 mm, Schreibfarbe der Mine: sortiert, wasservermalbar. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: sechskantig, Farbe des Schaftes: in Malfarbe. Material des Schaftes: Jelutong-Holz. Zu 100 % aus zertifiziertem, nachhaltigem Holz. . Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 7 mm, Länge: 174 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 36 Stifte. Metalletui mit 18 Stiften, Zertifikat/Zulassung: DAA603, AAB492
Weitere Informationen:
Schaft lackiert:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
STABILOaquacolor® Etui „ARTY“
Material des Schaftes:
Jelutong-Holz
Ausführung der Schaftform:
sechskantig
Artikelbezeichnung:
Aquarell-Buntstift
Farbe des Schaftes:
in Malfarbe
Durchmesser:
6
Zertifikate und Zulassungen:
spiel gut
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
qualitativ hochwertiger, wasservermalbarer Buntstift. Für unglaubliche Farbeffekte. Macht Lust auf neue Mal-Techniken. Brillante Farben - intensive Farbabgabe
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
wasservermalbar:
Ja
Länge:
175
Stärke der Mine:
2,8 mm
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Bezeichnung der Härte:
-
Produkttypbezeichnung:
STABILOaquacolor® Etui „ARTY“
Zertifikat/Zulassung:
spiel gut
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.