| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-1612-6 Herst.-Nr.: 1612-6 EAN/GTIN: 4006381483636 |
| |
|
| | |
| Aquarell-Buntstift STABILOaquacolor® Etui. qualitativ hochwertiger, wasservermalbarer Buntstift. Für unglaubliche Farbeffekte. Macht Lust auf neue Mal-Techniken. Brillante Farben - intensive Farbabgabe. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: -. Stärke der Mine: 2,8 mm, Schreibfarbe der Mine: sortiert, wasservermalbar. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: sechskantig, Farbe des Schaftes: in Malfarbe. Material des Schaftes: Jelutong-Holz. Zu 100 % aus zertifiziertem, nachhaltigem Holz. . Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 7 mm, Länge: 174 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 12 Stifte. Kartonetui mit 12 Stiften, Zertifikat/Zulassung: DAA603, AAB492 Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Aquarell-Buntstift | Zertifikat/Zulassung: | spiel gut | Schaft lackiert: | Ja | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Länge: | 175 | Durchmesser: | 6 | Ausführung der Schaftform: | sechskantig | Stärke der Mine: | 2,8 mm | Schreibfarbe der Mine: | sortiert | Material des Schaftes: | Jelutong-Holz | Beschreibung der Besonderheiten: | qualitativ hochwertiger, wasservermalbarer Buntstift. Für unglaubliche Farbeffekte. Macht Lust auf neue Mal-Techniken. Brillante Farben - intensive Farbabgabe | wasservermalbar: | Ja | Produkttypbezeichnung: | STABILOaquacolor® Etui | Farbe des Schaftes: | in Malfarbe | Bezeichnung der Härte: | - | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILOaquacolor® Etui | Zertifikate und Zulassungen: | spiel gut | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |