Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-001836 Herst.-Nr.: 1612-5 EAN/GTIN: 4006381146487 |
| |
|
| | |
| Aquarell-Buntstift STABILOaquacolor® Etui „ARTY“. qualitativ hochwertiger, wasservermalbarer Buntstift. Für unglaubliche Farbeffekte. Macht Lust auf neue Mal-Techniken. Brillante Farben - intensive Farbabgabe. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: -. Stärke der Mine: 2,8 mm, Schreibfarbe der Mine: sortiert, wasservermalbar. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: sechskantig, Farbe des Schaftes: in Malfarbe. Material des Schaftes: Jelutong-Holz. Zu 100 % aus zertifiziertem, nachhaltigem Holz. . Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 7 mm, Länge: 174 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 12 Stifte. Metalletui mit 12 Stiften, Zertifikat/Zulassung: DAA603, AAB492 Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Aquarell-Buntstift | Länge: | 175 | Schreibfarbe der Mine: | sortiert | Schaft lackiert: | Ja | Farbe des Schaftes: | in Malfarbe | Produkttypbezeichnung: | STABILOaquacolor® Etui „ARTY“ | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | spiel gut | Bezeichnung der Härte: | - | Durchmesser: | 6 | Stärke der Mine: | 2,8 mm | wasservermalbar: | Ja | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Material des Schaftes: | Jelutong-Holz | Ausführung der Schaftform: | sechskantig | Beschreibung der Besonderheiten: | qualitativ hochwertiger, wasservermalbarer Buntstift. Für unglaubliche Farbeffekte. Macht Lust auf neue Mal-Techniken. Brillante Farben - intensive Farbabgabe | Produkt-Typbezeichnung: | STABILOaquacolor® Etui „ARTY“ | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | spiel gut |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,81* | € 5,60* | | | | | | | 21 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 4,20* | € 6,06* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,26* | € 7,98* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,82* | € 17,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|