Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarell-Buntstift STABILOaquacolor® Etui. Stärke der Mine: 2,8 mm, Bezeichnung der Härte: -, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. 7 mm. Ausführung ...


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aquarell-Buntstift STABILOaquacolor® Etui. Stärke der Mine: 2,8 mm, Bezeichnung der Härte: -, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. 7 mm. Ausführung ...
Aquarell-Buntstift STABILOaquacolor® Etui. Stärke der Mine: 2,8 mm, Bezeichnung der Härte: -, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. 7 mm. Ausführung ...
Aquarell-Buntstift STABILOaquacolor® Etui. Stärke der Mine: 2,8 mm, Bezeichnung der Härte: -, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. 7 mm. Ausführung ...
Aquarell-Buntstift STABILOaquacolor® Etui. Stärke der Mine: 2,8 mm, Bezeichnung der Härte: -, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. 7 mm. Ausführung ...
Aquarell-Buntstift STABILOaquacolor® Etui. Stärke der Mine: 2,8 mm, Bezeichnung der Härte: -, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. 7 mm. Ausführung ...
Aquarell-Buntstift STABILOaquacolor® Etui. Stärke der Mine: 2,8 mm, Bezeichnung der Härte: -, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. 7 mm. Ausführung ...
Aquarell-Buntstift STABILOaquacolor® Etui. Stärke der Mine: 2,8 mm, Bezeichnung der Härte: -, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. 7 mm. Ausführung ...
Aquarell-Buntstift STABILOaquacolor® Etui. Stärke der Mine: 2,8 mm, Bezeichnung der Härte: -, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. 7 mm. Ausführung ...
Aquarell-Buntstift STABILOaquacolor® Etui. Stärke der Mine: 2,8 mm, Bezeichnung der Härte: -, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. 7 mm. Ausführung ...
Aquarell-Buntstift STABILOaquacolor® Etui. Stärke der Mine: 2,8 mm, Bezeichnung der Härte: -, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. 7 mm. Ausführung ...
Aquarell-Buntstift STABILOaquacolor® Etui. Stärke der Mine: 2,8 mm, Bezeichnung der Härte: -, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. 7 mm. Ausführung ...
Aquarell-Buntstift STABILOaquacolor® Etui. Stärke der Mine: 2,8 mm, Bezeichnung der Härte: -, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. 7 mm. Ausführung ...
Aquarell-Buntstift STABILOaquacolor® Etui. Stärke der Mine: 2,8 mm, Bezeichnung der Härte: -, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. 7 mm. Ausführung ...
Artikel-Nr.:
     C1010-1612-3
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     1612-3
EAN/GTIN:
     4006381137676
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Aquarell-Buntstift STABILOaquacolor® Etui. qualitativ hochwertiger, wasservermalbarer Buntstift. Für unglaubliche Farbeffekte. Macht Lust auf neue Mal-Techniken. Brillante Farben - intensive Farbabgabe. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: -. Stärke der Mine: 2,8 mm, Schreibfarbe der Mine: sortiert, wasservermalbar. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: sechskantig, Farbe des Schaftes: in Malfarbe. Material des Schaftes: Jelutong-Holz. Zu 100 % aus zertifiziertem, nachhaltigem Holz. . Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 7 mm, Länge: 174 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 12 Stifte. Kartonetui mit 12 Stiften, Zertifikat/Zulassung: AAB492, DAA603
Weitere Informationen:
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
CE
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Länge:
175
Durchmesser:
6
Artikelbezeichnung:
Aquarell-Buntstift
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Schaft lackiert:
Ja
Stärke der Mine:
2,8 mm
Bezeichnung der Härte:
-
Material des Schaftes:
Jelutong-Holz
Ausführung der Schaftform:
sechskantig
wasservermalbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
qualitativ hochwertiger, wasservermalbarer Buntstift. Für unglaubliche Farbeffekte. Macht Lust auf neue Mal-Techniken. Brillante Farben - intensive Farbabgabe
Farbe des Schaftes:
in Malfarbe
Produkttypbezeichnung:
STABILOaquacolor® Etui
Produkt-Typbezeichnung:
STABILOaquacolor® Etui
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,34004*
€ 44,43465
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,94002*
€ 43,95862
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,59002*
€ 42,35212
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,19002*
€ 39,49612
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,82004*
€ 37,86585
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,84*
€ 36,6996
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,08*
€ 29,8452
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.