| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-1460-1 Herst.-Nr.: 1460-1 EAN/GTIN: 4006381130561 |
| |
|
| | |
| Pastellkreidestift STABILO® CarbOthello Holzkoffer, Holz, in Minenfarbe mit hellgrauem Endstück, Art der Farbtonvariante: ungebrannt, fettfrei, Ausführung der Lichtbeständigkeit: bedingt, Künstlerqualität gegeben, wunderbar trockener und staubiger Abstrich wie bei Holz- oder Zeichenkohle. Trocken misch- und wischbar. Mit Wasser teilvermalbar. Brillant auch auf dunklem Grund und empfindlichem Papier. Hoher Pigmentanteil garantiert starke Leucht- und Deckkraft, Größe (B x H x L) oder (Ø x L): , 7 mm, 175 mm, Bezeichnung der Härte: keine Angabe, Farbe: sortiert, Holzkoffer mit allen 60 Stiften auf 2 Ebenen mit Aufstellautomatik Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | STABILO® CarbOthello Holzkoffer | Ausführung der Lichtbeständigkeit: | bedingt | fettfrei: | Ja | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Farbe: | sortiert | Art der Farbtonvariante: | ungebrannt | Durchmesser: | 7 | Künstlerqualität gegeben: | Ja | Länge: | 175 | Bezeichnung der Härte: | keine Angabe | Farbe des Schaftes: | in Minenfarbe mit hellgrauem Endstück | Beschreibung der Besonderheiten: | wunderbar trockener und staubiger Abstrich wie bei Holz- oder Zeichenkohle. Trocken misch- und wischbar. Mit Wasser teilvermalbar. Brillant auch auf dunklem Grund und empfindlichem Papier. Hoher Pigmentanteil garantiert starke Leucht- und Deckkraft | Material des Schaftes: | Holz | Artikelbezeichnung: | Pastellkreidestift | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® CarbOthello Holzkoffer | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knetgummiradierer, Knetradiergummi, Pastellkreidestift, Pastellstift, Malkreide, Malkreiden, Straßenkreide, Straßenmalkreide, farbstifte box stabilo, farbstifte box, pastellkreidestift 24er |
| | |
| |