Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent-Marker STABILO® Write-4-all® Medium, 1 mm (M), rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanent-Marker STABILO® Write-4-all® Medium, 1 mm (M), rot
Permanent-Marker STABILO® Write-4-all® Medium, 1 mm (M), rot
Permanent-Marker STABILO® Write-4-all® Medium, 1 mm (M), rot
Permanent-Marker STABILO® Write-4-all® Medium, 1 mm (M), rot
Permanent-Marker STABILO® Write-4-all® Medium, 1 mm (M), rot
Permanent-Marker STABILO® Write-4-all® Medium, 1 mm (M), rot
Permanent-Marker STABILO® Write-4-all® Medium, 1 mm (M), rot
Artikel-Nr.:
     C1010-146/40
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     146/40
EAN/GTIN:
     4006381328531
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Permanent-Marker STABILO® Write-4-all® Medium. Art der Schreibflüssigkeit: geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis - schnell trocknend, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Schreibfähigkeit getestet auf über 1.000 Oberflächen, wie z.B. Glas, Kunststoff, Fotos, Keramik, Folien oder Metall. Für die schonende Beschriftung von CDs und DVDs. Material des Schaftes: Polypropylen. Ausführung der Griffzone: rutschfest. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: silber/schwarz. Strichstärke: 1 mm (M). Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot.
Weitere Informationen:
wasserfest:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Strichstärke:
1 mm (M)
Material des Schaftes:
Polypropylen
Spitze austauschbar:
Nein
Ausführung der Griffzone:
rutschfest
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Write-4-all® Medium
Artikelbezeichnung:
Permanent-Marker
Clip vorhanden:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Farbe des Schaftes:
silber/schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Schreibfähigkeit getestet auf über 1.000 Oberflächen, wie z.B. Glas, Kunststoff, Fotos, Keramik, Folien oder Metall. Für die schonende Beschriftung von CDs und DVDs
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis - schnell trocknend
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Write-4-all® Medium
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.