| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-1448-6 Herst.-Nr.: 1448-6 EAN/GTIN: 4006381279642 |
| |
|
| | |
| Künstlerkreide, -kreidestift Pastellkreidestift STABILO® CarbOthello Etui „ARTY+". wunderbar trockener und staubiger Abstrich wie bei Holz- oder Zeichenkohle. Trocken misch- und wischbar. Mit Wasser teilvermalbar. Brillant auch auf dunklem Grund und empfindlichem Papier. Hoher Pigmentanteil garantiert starke Leucht- und Deckkraft. Ausführung Kreide: Farbe: sortiert, Künstlerqualität gegeben, Bezeichnung der Härte: keine Angabe, ungebrannt, fettfrei, Ausführung der Lichtbeständigkeit: bedingt. Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: in Minenfarbe mit hellgrauem Endstück. Material des Schaftes: Holz. Größe (Ø x L) oder (B x H x L): Durchmesser: 7 mm, Länge: 175 mm. Metalletui mit 48 Stiften (doppelstöckige Einlage) Weitere Informationen: | | Ausführung des Inhalts des Displays: | sortiert in: diverse Artikel für BTS | Farbe: | sortiert | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® BTS Schulshop 2022 | Artikelbezeichnung: | Pastellkreidestift | Beschreibung der Besonderheiten: | wunderbar trockener und staubiger Abstrich wie bei Holz- oder Zeichenkohle. Trocken misch- und wischbar. Mit Wasser teilvermalbar. Brillant auch auf dunklem Grund und empfindlichem Papier. Hoher Pigmentanteil garantiert starke Leucht- und Deckkraft | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Künstlerqualität gegeben: | Ja | Farbe des Schaftes: | in Minenfarbe mit hellgrauem Endstück | Länge: | 175 | Bezeichnung der Härte: | keine Angabe | Material des Schaftes: | Holz | Durchmesser: | 7 | Ausführung der Lichtbeständigkeit: | bedingt | Art der Farbtonvariante: | ungebrannt | Produkttypbezeichnung: | STABILO® CarbOthello Etui | fettfrei: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreidemarker, Windowmarker, Pastellkreidestift, Pastellstift, Schreibgeräte-Etui, Schreibgeräteetui, Stifte-Etui, Stifteetui, Malkreide, Malkreiden, Straßenkreide, Straßenmalkreide, pastellkreidestifte stabilo, schreibgeräte etui, pastellkreidestift 24er |
| | |
| |