Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pastellkreidestift STABILO® CarbOthello Etui „ARTY+". Farbe: sortiert, Künstlerqualität gegeben. Material des Schaftes: Holz. 7 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Metalletu...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO CarbOthello Mehrfarbig
STABILO CarbOthello Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     C1010-1424-6
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     1424-6
EAN/GTIN:
     4006381279628
Suchbegriffe:
Pastellkreidestift
Pastellstift
Schreibgeräte-Etui
Schreibgeräteetui
Pastellkreidestift STABILO® CarbOthello Etui „ARTY+". wunderbar trockener und staubiger Abstrich wie bei Holz- oder Zeichenkohle. Trocken misch- und wischbar. Mit Wasser teilvermalbar. Brillant auch auf dunklem Grund und empfindlichem Papier. Hoher Pigmentanteil garantiert starke Leucht- und Deckkraft. Ausführung Kreide: Farbe: sortiert, Künstlerqualität gegeben, Bezeichnung der Härte: keine Angabe, ungebrannt, fettfrei, Ausführung der Lichtbeständigkeit: bedingt. Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: in Minenfarbe mit hellgrauem Endstück. Material des Schaftes: Holz. Größe (Ø x L) oder (B x H x L): Durchmesser: 7 mm, Länge: 175 mm. Metalletui mit 24 Stiften
Weitere Informationen:
fettfrei:
Ja
Bezeichnung der Härte:
keine Angabe
Art der Farbtonvariante:
ungebrannt
Länge:
175
Beschreibung der Besonderheiten:
wunderbar trockener und staubiger Abstrich wie bei Holz- oder Zeichenkohle. Trocken misch- und wischbar. Mit Wasser teilvermalbar. Brillant auch auf dunklem Grund und empfindlichem Papier. Hoher Pigmentanteil garantiert starke Leucht- und Deckkraft
Künstlerqualität gegeben:
Ja
Ausführung der Lichtbeständigkeit:
bedingt
Durchmesser:
7
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe:
sortiert
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® CarbOthello Etui „ARTY+"
Artikelbezeichnung:
Pastellkreidestift
Material des Schaftes:
Holz
Farbe des Schaftes:
in Minenfarbe mit hellgrauem Endstück
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® CarbOthello Etui „ARTY+"
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.