Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pastellkreidestift STABILO® CarbOthello, Metalletui mit 12 Stiften


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pastellkreidestift STABILO® CarbOthello, Metalletui mit 12 Stiften
Pastellkreidestift STABILO® CarbOthello, Metalletui mit 12 Stiften
Artikel-Nr.:
     C1010-1412-6
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     1412-6
EAN/GTIN:
     4006381279574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Pastellkreidestift
Pastellkreidestift STABILO® CarbOthello Etui. Ausführung der Lichtbeständigkeit: gut. Künstlerqualität gegeben. Wunderbar trockener und staubiger Abstrich wie bei Holz- oder Zeichenkohle. Trocken misch- und wischbar. Mit Wasser teilvermalbar. Brillant auch auf dunklem Grund und empfindlichem Papier. Hoher Pigmentanteil garantiert starke Leucht- und Deckkraft. Größe (B x H x L) oder (Ø x L): 7 x 175 mm. Farbe: sortiert.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Pastellkreidestift
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® CarbOthello Etui
Ausführung der Lichtbeständigkeit:
gut
Künstlerqualität gegeben:
Ja
Papierhülle vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
wunderbar trockener und staubiger Abstrich wie bei Holz- oder Zeichenkohle. Trocken misch- und wischbar. Mit Wasser teilvermalbar. Brillant auch auf dunklem Grund und empfindlichem Papier. Hoher Pigmentanteil garantiert starke Leucht- und Deckkraft
Durchmesser:
7
Länge:
175
Farbe:
sortiert
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,48*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,87334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,11*
€ 17,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,20*
€ 16,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,65*
€ 13,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,41*
€ 13,58
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,04*
€ 13,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,83*
€ 12,89
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,48*
€ 12,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG