| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-1400/625 Herst.-Nr.: 1400/625 EAN/GTIN: 4006381332033 |
| |
|
| | |
| Pastellkreidestift STABILO® CarbOthello, Holz, in Minenfarbe mit hellgrauem Endstück, Art der Farbtonvariante: ungebrannt, fettfrei, Ausführung der Lichtbeständigkeit: gut, Künstlerqualität gegeben, wunderbar trockener und staubiger Abstrich wie bei Holz- oder Zeichenkohle. Trocken misch- und wischbar. Mit Wasser teilvermalbar. Brillant auch auf dunklem Grund und empfindlichem Papier. Hoher Pigmentanteil garantiert starke Leucht- und Deckkraft, Größe (B x H x L) oder (Ø x L): , 7 mm, 175 mm, Bezeichnung der Härte: -, Farbe: gebr. Umbra*** Weitere Informationen: | | Länge: | 175 | Artikelbezeichnung: | Pastellkreidestift | Durchmesser: | 7 | Produkttypbezeichnung: | STABILO® CarbOthello | Art der Farbtonvariante: | ungebrannt | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Farbe des Schaftes: | in Minenfarbe mit hellgrauem Endstück | Farbe: | gebr. Umbra*** | Material des Schaftes: | Holz | Bezeichnung der Härte: | keine Angabe | Beschreibung der Besonderheiten: | wunderbar trockener und staubiger Abstrich wie bei Holz- oder Zeichenkohle. Trocken misch- und wischbar. Mit Wasser teilvermalbar. Brillant auch auf dunklem Grund und empfindlichem Papier. Hoher Pigmentanteil garantiert starke Leucht- und Deckkraft | Ausführung der Lichtbeständigkeit: | gut | Künstlerqualität gegeben: | Ja | fettfrei: | Ja | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® CarbOthello | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| |