| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-1099/10-01 Herst.-Nr.: 1099/10-01 EAN/GTIN: 4006381392341 |
| |
|
| | |
| Tintenroller STABILO® pointVisco® Drum, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Typbezeichnung der Mine: Rollerballmine, Art der Schreibflüssigkeit: low-viscosity Geltinte, Ausführung Mine: robuste Metallspitze, 0,5 mm, sortiert, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Tintenspeicher-Technik: Ink Follower, Ausführung Stift: Kunststoff, rutschfest, mit praktischem Clip für unterwegs, Material des Clips: Kunststoff, schmiert nicht, kleckst nicht, trocknet schnell – daher auch besonders für Linkshänder geeignet. Kappe am Stiftende aufsteckbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe-orange mit weißen Streifen, Drum inkl. Aufhängelasche mit 10 Stiften Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Tintenroller | Typbezeichnung der Mine: | Rollerballmine | Tintenspeicher-Technik: | Ink Follower | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Mine auswechselbar: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | low-viscosity Geltinte | Strichstärke: | 0,5 mm | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | Beschreibung der Besonderheiten: | schmiert nicht, kleckst nicht, trocknet schnell – daher auch besonders für Linkshänder geeignet. Kappe am Stiftende aufsteckbar | Ausführung der Griffzone: | rutschfest, mit praktischem Clip für unterwegs | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Farbe des Schaftes: | in Schreibfarbe-orange mit weißen Streifen | Material des Clips: | Kunststoff | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Ausführung der Spitze: | robuste Metallspitze | auf dunklen Flächen sichtbar: | Nein | dokumentenecht: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® pointVisco® Drum | Technik des Tintenspeichers: | Ink Follower | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | sichtbar auf dunkler Fläche: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® pointVisco® Drum |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, stabilo rollerball 0,5mm, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber stabilo |
| | |
| |