Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-762084 Herst.-Nr.: 07/50-1 EAN/GTIN: 4006381421607 |
| |
|
| | |
| Textmarker STABILO® BOSS® MINI Bonbonglas. Werkstoff: Kunststoff. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrockenschutz für konzentriertes Arbeiten. Passt in die kleinste Tasche. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: sortiert in 5 Leuchtfarben: 15 Stück gelb, je 10 Stück grün und orange, 8 Stück pink, 7 Stück blau. Farbe: gelb/transparent. Größe (B x T x H): 220 mm x 215 mm x 130 mm. Packungsmenge: 50 Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb/transparent | Produkttypbezeichnung: | STABILO® BOSS® MINI Bonbonglas | Artikelbezeichnung: | Textmarker | Beschreibung der Besonderheiten: | STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrockenschutz für konzentriertes Arbeiten. Passt in die kleinste Tasche | Material des Displays: | Kunststoff | Breite: | 210 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Höhe: | 120 | Tiefe: | 180 | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | sortiert in 5 Leuchtfarben: 15 Stück gelb, je 10 Stück grün und orange, 8 Stück pink, 7 Stück blau | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 50 | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® BOSS® MINI Bonbonglas | Ausführung des Inhalts des Displays: | sortiert in 5 Leuchtfarben: 15 Stück gelb, je 10 Stück grün und orange, 8 Stück pink, 7 Stück blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,15* | € 1,24* | | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,50* | € 1,61* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 36,17* | € 48,57* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 41,66* | € 57,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 62,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|