Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® BOSS® MINI. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker STABILO® BOSS® MINI. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: grün
Textmarker STABILO® BOSS® MINI. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: grün
Textmarker STABILO® BOSS® MINI. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: grün
Textmarker STABILO® BOSS® MINI. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: grün
Textmarker STABILO® BOSS® MINI. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: grün
Textmarker STABILO® BOSS® MINI. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: grün
Textmarker STABILO® BOSS® MINI. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: grün
Textmarker STABILO® BOSS® MINI. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: grün
Textmarker STABILO® BOSS® MINI. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: grün
Textmarker STABILO® BOSS® MINI. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: grün
Textmarker STABILO® BOSS® MINI. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: grün
Textmarker STABILO® BOSS® MINI. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: grün
Textmarker STABILO® BOSS® MINI. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: grün
Textmarker STABILO® BOSS® MINI. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: grün
Textmarker STABILO® BOSS® MINI. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: grün
Textmarker STABILO® BOSS® MINI. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: grün
Textmarker STABILO® BOSS® MINI. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: grün
Textmarker STABILO® BOSS® MINI. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: grün
Artikel-Nr.:
     C1010-07/33
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     07/33
EAN/GTIN:
     42117650
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® BOSS® MINI. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Passt in die kleinste Tasche. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: grün.Technik des Tintenspeichers: Filter
Weitere Informationen:
schattenfrei kopierbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Textmarker
nachfüllbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® BOSS® MINI
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
Spitze austauschbar:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarspeicher
Strichstärke:
2 + 5 mm
Clip vorhanden:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Farbe:
grün
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Beschreibung der Besonderheiten:
STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Passt in die kleinste Tasche
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® BOSS® MINI
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Kapillarspeicher
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.