Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® BOSS® MINIpop. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: gelb, grün, orange. Ausführung des Inhalts mit Packung: Schlauchbeutel mit 3 Stiften


Menge:  Sätze  
Produktinformationen
Textmarker STABILO® BOSS® MINIpop. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: gelb, grün, orange. Ausführung des Inhalts mit Packung: Schlauchbeutel mit 3 Stiften
Textmarker STABILO® BOSS® MINIpop. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: gelb, grün, orange. Ausführung des Inhalts mit Packung: Schlauchbeutel mit 3 Stiften
Textmarker STABILO® BOSS® MINIpop. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: gelb, grün, orange. Ausführung des Inhalts mit Packung: Schlauchbeutel mit 3 Stiften
Textmarker STABILO® BOSS® MINIpop. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: gelb, grün, orange. Ausführung des Inhalts mit Packung: Schlauchbeutel mit 3 Stiften
Artikel-Nr.:
     C1010-07/3-11
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     07/3-11
EAN/GTIN:
     4006381184021
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® BOSS® MINIpop. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Passt in die kleinste Tasche. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: gelb, grün, orange.Technik des Tintenspeichers: Filter. Schlauchbeutel mit 3 Stiften
Weitere Informationen:
Technik des Tintenspeichers:
Kapillarspeicher
Strichstärke:
2 + 5 mm
lichtbeständig gegeben:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
nachfüllbar:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Farbe:
gelb, grün, orange
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
Produkttypbezeichnung:
STABILO® BOSS® MINIpop
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Beschreibung der Besonderheiten:
STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Passt in die kleinste Tasche
Clip vorhanden:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarspeicher
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® BOSS® MINIpop
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Sätze
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Sätze
€ 3,94*
€ 4,69
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 3,85*
€ 4,58
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 3,71*
€ 4,41
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 3,56*
€ 4,24
pro Satz
ab 200 Sätze
€ 3,45*
€ 4,11
pro Satz
ab 30000 Sätze
€ 2,83*
€ 3,37
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.