Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 174H Intelligenter Sauna-Thermo-/Hygrometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8905181
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 6560
EAN/GTIN:
     4029547010804
Suchbegriffe:
Datenlogger
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Mit dem testo 174H können Sie temperatur- und feuchtigkeitsempfindliche Güter überwachen - zum Beispiel Lebensmittel, Archive oder rostanfällige Metallteile - oder diskrete Feuchtigkeitskontrollen in Gebäuden durchführen, um sicherzustellen, dass die Immobilie von den Mietern richtig gepflegt wird. Der Mini-Datenlogger testo 174H verfügt über eingebaute, langlebige Sensoren zur Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Umgebung, einen Speicher für bis zu 16.000 Messungen und ein leicht ablesbares Display, das den aktuellen Messwert sowie eventuelle Grenzwertüberschreitungen anzeigt.
Testo 174H - Intelligenter Sauna-Thermo-/Hygrometer - digital - kabelgebunden - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Intelligenter Sauna-Thermo-/Hygrometer - digital - Innenbereich, Außenbereich
Merkmale
Speicherfunktion
Installationstyp
Geeignet für Wandmontage
Messfunktionen
Temperatur, Feuchtigkeit
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
USB
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Mitgeliefertes Zubehör
2 CR2032-Batterien, wandhängende Befestigung, Dokument zur Werkskalibrierung
Kennzeichnung
IP20, Directive 2014/30/EU, 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Batterie
Formfaktor
CR2032
Erforderliche Anzahl
2
Abmessungen und Gewicht
Breite
3.8 cm
Tiefe
1.85 cm
Höhe
6 cm
Gewicht
34 g
Wettermessung
Parameter
Feuchtigkeit: 0 % zu 100 % - Auflösung: 0.1 % - Genauigkeit: +/- 3% ¦ Temperatur: -20 °C zu 70 °C - Auflösung: 0.1 °C - Genauigkeit: +/- 0,5 Grad
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 70,65* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,38*
€ 105,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0572 0500
ab € 69,81*
Zubehör
Panasonic
CR-2032/BN
ab € 0,237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.