| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8790811 Herst.-Nr.: 190193 EAN/GTIN: 4015613742380 |
| |
|
| | |
| Ideal für Buffets, Caterings und Events - großer, frisch gebrühter Filterkaffee kann direkt in der Edelstahl-Thermokanne serviert werden, ohne lästiges Kleckern. Das Edelstahl-Heizelement der Contessa 1002 sorgt für eine perfekte Wärmeübertragung. Bartscher Contessa 1002 - Kaffeemaschine - 13 Tassen - Silver/Black Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Freistehend | | Farbe | Silver/Black | | Produkttyp | Kaffeemaschine | | Gehäusematerial | Kunststoff, rostfreier Stahl | | Tassenzahl | 13 | | Getränkekapazität | 2 Liter | | Geeignete Kaffeeart | Gemahlener Kaffee | | Kochermaterial | Rostfreier Edelstahl | | Isolierte Karaffe | Ja | | Brühmethode | Filter | Abmessungen und Gewicht | Breite | 21.5 cm | | Tiefe | 40 cm | | Höhe | 52 cm | | Gewicht | 6.5 kg | Energieversorgung | Stromverbrauch | 1.4 kW | | Spannung | 230 V / 50/60 Hz | | Ein/Aus Schalter | Ja | Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen | Indikatoren | Ja | | Brauzeit | 8 Minuten | | Steuerelemente | Kipphebel | Karaffe | Isolierte Karaffe | Ja | | Karaffe enthalten | Ja | | Karaffen-Material | Rostfreier Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großkaffeeautomat, Kaffeautomat, Kaffeeautomat, Kaffeevollautomat, Mengenbrüher, Kaffee-Maschine, Kaffeemaschine, Hebelschalter, Kippschalter, kaffeemaschine 2l bartscher, großkaffeeautomat, großkaffeeautomat bartscher |
| | |
| |