Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra TALK 25 SE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8765860
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     100-92310901-60
EAN/GTIN:
     5707055057809
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Jabra Talk 25 SE Mono-Bluetooth-Kopfhörer sind dafür gedacht, Konversationen einfacher zu machen. Genießen Sie schnurlose Telefongespräche in HD-Qualität oder streamen Sie GPS und Medien mit einem omnidirektionalen Mikrofon und 11-mm-Lautsprecher. Bis zu 9 Stunden Akkulaufzeit und 10 Tage Standby-Dauer.
Jabra TALK 25 SE - Headset - im Ohr - über dem Ohr angebracht - Bluetooth - kabellos - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.66 cm
Tiefe
4.71 cm
Höhe
2.16 cm
Gewicht
8.6 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos
Zusätzliche Funktionen
DSP
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Ohrhörer, USB-Ladekabel, 2 EarGels-Ohrstöpsel
Kennzeichnung
FCC, RoHS, REACH
Kabeldetails
USB-Ladekabel - 30 cm
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Standby-Zeit
10 Tage
Betriebszeit (bis zu)
8 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
Sprachsteuerung, Sprachführung
Empfindlichkeit
108 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr - über dem Ohr angebracht
Membran
11 mm
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP)
Frequenzgang
300 - 7000 Hz
Max. Eingangsleistung
10 mW
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (5-polig Micro-USB, Typ B (nur Spannungsversorgung))
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Anruf ablehnen
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10.64 cm
Transporttiefe
3.25 cm
Transporthöhe
17.64 cm
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri, Google Assistant
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Empfindlichkeit
-42 dBV/Pascal
Frequenzgang
100 - 8000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.